- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- ステンレス チャンネルブラシのおすすめ人気ランキング
ステンレス チャンネルブラシのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新126件の「ステンレス チャンネルブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスブラシ」、「SUS ワイヤーブラシ」、「ステンレスワイヤブラシ」などの商品も取り扱っております。
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型材質(柄部)スチール
錆落としや水回りの作業に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれ、サビに強く長持ちです。
材質ステンレス全長(mm)225ブラシ長(mm)15質量(g)65
1個
¥629税込¥692
当日出荷
工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。ヘッド形状A型行数1全長×幅W(mm)215×18毛丈(mm)15植付(mm)60適合材金属品材質(ハンドル)スチール
錆落としや水回りの作業に。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれ、サビに強く長持ちです。
材質ステンレス全長(mm)210ブラシ長(mm)15質量(g)60
1個
¥639税込¥703
当日出荷
従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。
ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。
手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。ヘッド形状J型行数1行全長×幅W(mm)250×20毛丈(mm)15植付(mm)80幅(mm)20全長(mm)250適合材金属面
TRUSCOA型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ
先のブラシ部分のみです。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。ヘッド形状A型・I型用行数1全長×幅W(mm)60×21毛丈(mm)15厚さ(mm)6適合材金属品材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。
ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。
手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。ヘッド形状I型行数1行全長×幅W(mm)230×20毛丈(mm)15植付(mm)60適合材金属面
サビ・ペンキはがしに適したラッピング線のチャンネルブラシです。ラッピング線は研磨力が強いので、強力なサビ落としなどに適しています。
用途サビ落とし・ペンキはがし。タイプチャンネルブラシ材質(毛)ラッピング線
タイプA型 1行ヘッド形状A型寸法C(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
ヘッド形状A型材質(ブラシ)鋼、(柄)スチール全長(mm)215寸法(mm)65(ブラシ)トラスコ品番807-0825形状(柄・頭部)直線径(Φmm)0.25
1個
¥609税込¥670
当日出荷
破損しにくい金柄ブラシです。
握りやすい形状で、作業がしやすいです。
用途さび落としや研磨、洗浄などに。全長(mm)265高さ(mm)32線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20材質(ブラシ部)スチール材質(柄部)スチール(亜鉛メッキ)植付(mm)65
1本
¥129税込¥142
当日出荷
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
行数1行材質ワイヤー全長(mm)約205毛丈(mm)約15有効寸法(mm)約60毛幅(mm)約9RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥369税込¥406
当日出荷
全長(mm)190材質(グリップ)天然木刃厚(mm)約1.4~0.4材質(ブレード)炭素鋼
ステンレスタイプでさびに強い。
研磨力も優れており金柄ブラシの定番です。
用途建築・塗装時の下地処理作業仕様ステンレスワイヤー金柄ブラシ全長(mm)270種類下地処理材質(毛)ワイヤー主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥259税込¥285
当日出荷
熱処理を施した炭素鋼を使用しており、強度と粘りを兼ね備えています。
ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
仕様斜め刃材質(刃)S50C(機械構造用炭素鋼)